Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATTINY AVR 12bit SMD 16 KB VQFN 24-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402936
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1627-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATTINY
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 24
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 12bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
ATTINY
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
24
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
12bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2402936, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1627MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,67*
2 Tage
1228
1
€ 14,99*
ab € 0,955*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 602,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.