Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SiP; TFBGA64; 1,8÷3,6VDC; Unterbr. Außen: 15; ATSAMR34; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMR34J18B-I/7JX
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMR34J18B-I/7JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TFBGA64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: SiP
Schnittstelle: USB 2.0;SWD;PTC;SERCOM x4
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;CRC;DMAC x12;LoRa Transceiver
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMR34
Anzahl interner Unterbrechungen: 15
Anzahl kapazitiver Kanäle: 48
Speicher: 256kB FLASH;40kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 8,18*
2 Tage
418
€ 14,99*
ab € 8,18*
€ 12,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.