Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller, anwendungsspezifisch, Familie SAM 32, Reihe SAM R34, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947007
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMR34J18B-I/7JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM 32 Family SAM R34 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM R34
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMR34J18B-I/7JX, 2947007, 294-7007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,26*
    € 8,18*
    Lager 139
    418
    € 14,99*
    ab € 8,18*
    € 12,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.