Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 772mm; W: 274mm; Thk: 110um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-018-4407
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     018-4407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 274mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 772mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 0,11mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,01*
€ 238,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,48*
€ 229,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,89*
€ 202,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,49*
€ 195,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,76*
€ 180,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.