Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 660mm; W: 152mm; Thk: 92um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-018-0134
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     018-0134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 152mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 660mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 92µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,74*
€ 109,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.