Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 660mm; W: 254mm; 100Stk; <10GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0105
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 254mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 660mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,59*
€ 59,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.