Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 355mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 355mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben
Schutzbeutel; ESD; L: 355mm; W: 254mm; Thk: 75um; 100Stk; rosafarben
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-003-0021
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     003-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 254mm
Material: Polypropylen
Länge: 355mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 75µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: ablenkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 31,69*
€ 4,00*
ab € 23,12*
€ 32,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,39*
€ 63,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,35*
€ 73,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.