Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
IC: AVR Mikrocontroller; DIP40; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ATMEGA8535-16PU
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATMEGA8535-16PU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller:
MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage:
THT
Ausgangsraster:
2,54mm
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
DIP40
Versorgungsspannung:
2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
AVR Mikrocontroller
Schnittstelle:
SPI;I2C;UART
Komparatorenanzahl:
1
Taktfrequenz:
16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
32
Anzahl Timer 16bit:
1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler:
8
Anzahl PWM Kanäle:
4
Anzahl Timer 8bit:
2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art:
Tube
Betriebsfrequenz:
16MHz
Familie:
ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen:
3
Anzahl output compare Kanäle:
4
Anzahl input capture Kanäle:
1
Anzahl kapazitiver Kanäle:
16
Speicher:
8kB FLASH;512B EEPROM;0,5kB SRAM
... >
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
Microchip-Mikrocontroller
>
8-bit AVR Familie
Weitere Suchbegriffe:
mikrocontroller
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,94*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 5,40*
Lager 139
3 Tage
460
1
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 5,44*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,095*
€ 6,045*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Spannungsüberwachung SOT-23 5-Pin
Microchip Technology
MCP1320T-46LE/OT
€ 1,27*
Zubehör
Microchip Technology ATSTK500 Starter-Kit ATSTK500 Atmel AVR
Microchip Technology
ATSTK500
€ 194,59*
Zubehör
Überwachungsschaltung, Active-Low, Open-Drain-Reset, 1V-5.5Vin, SOT-23-5
Microchip Technology
MCP1316T-46LE/OT
€ 1,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.