Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 16MHz 8kB / 512B DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430583
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA8535-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA8535-16PU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.7 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=1, Länge=53.2 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=512 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 4,95*
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,97*
2
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,42*
2 Tage
460
1
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 5,46*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,085*
€ 6,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,895*
€ 7,01505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,345*
€ 6,36055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,695*
€ 5,58705
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,085*
€ 4,86115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP1320T-46LE/OT
€ 1,27*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 194,47*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1316T-46LE/OT
€ 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.