Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP40; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit THT 16 KB PDIP 40-Pin 16MHz 1 kB RAM
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA162-16PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA162-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;USART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 35
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 3
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;1kB SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 7,01*
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 7,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 8,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.