Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 16MHz 16kB / 1kB DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301858
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA162-16PU
EAN/GTIN:
     5059041075534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA162-16PU, Alternative (Alias)=1278242, AD-Wandler-Kanäle=-888, ADC-Auflösung=-888, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=35, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.7 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=1, Länge=53.2 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI JTAG, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
6,580 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
6,58 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 7,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,45*
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 8,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.