Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN44; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB VQFN 44-Pin 20MHz 16 KB RAM
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1284P-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284P-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN44
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;JTAG;UART x2;SPI x3
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;128kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,97*
€ 9,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 9,63*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,53*
€ 9,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
ABM3B-20.000MHZ-B2-T
€ 0,916*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,38*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA1284P-XPLD
€ 88,99*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.038,28*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.