Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; ATM; weiblich; Stecker; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Leitung-Leitung; ATM; weiblich; Stecker; PIN: 8
Steckverbinder: Leitung-Leitung; ATM; weiblich; Stecker; PIN: 8
Artikel-Nr.:
     2805-ATM06-08SA
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-08SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -55...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: ATM
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Klemme
Polarisierung: A
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 20
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 0,95*
3 Tage
469
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,75*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,80*
1 Tag
735
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,809*
€ 2,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,02*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0438*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,178*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,144*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-2031
ab € 0,395*
Zubehör
Amphenol
ATM04-08PA
ab € 1,27*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,40*
Zubehör
Amphenol
AWM-8S
ab € 0,0956*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.