Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATM06-08SA STECKERGEHÄUSE, 8POL, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361186
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-08SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: ATM
  • Zur Verwendung mit: ATM Series Socket Contacts
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 7.5 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATM06-08SA, 2361186, 236-1186
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 0,92*
    200
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,28*
    3 Tage
    469
    1
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,80*
    € 1,73*
    Lager 139
    765
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,809*
    € 2,12*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,02*
    € 2,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT13-204-2005
    ab € 0,0437*
    Zubehör
    Amphenol
    AT60-202-20141
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-20141
    ab € 0,297*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-2031
    ab € 0,395*
    Zubehör
    Amphenol
    ATM04-08PA
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Amphenol
    ATRT-100
    ab € 4,18*
    Zubehör
    Amphenol
    AWM-8S
    ab € 0,0958*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-20-0122
    ab € 0,189*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.