Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: CAN 2.0A,CAN 2.0B,UART
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-AT89C51CC02UA-TIS
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AT89C51CC02UA-TISUM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller:
MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage:
SMD
Gehäuse:
SO28
Versorgungsspannung:
3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Mikrocontroller 8051
Schnittstelle:
UART;CAN 2.0A;CAN 2.0B
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
20
Anzahl Timer 16bit:
3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler:
1
Verpackungs-Art:
Tube
Familie:
AT89
Speicher:
16kB FLASH;2kB EEPROM;0,5kB SRAM
... >
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
Microchip-Mikrocontroller
>
8-bit 8051 Familie
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 11,03*
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 11,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES LCQT-SOIC28 IC-ADAPTER, 28-SOIC/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOIC28
€ 15,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.