Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C51CC02UA-TISUM MCU, 8 BIT, 40MHZ, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947732
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC02UA-TISUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51CC02UA-TISUM, 2947732, 294-7732
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,25*
    € 10,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,61*
    € 11,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC28
    € 15,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.