Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EPROM Speicher; 1MbEPROM; 64kx16bit; 5V; 70ns; DIP40; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip EPROM 1MBit 64K x 16 Bit 70ns PDIP 40-Pin OTP THT
Artikel-Nr.:
     2805-AT27C1024-70PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP40
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EPROM Speicher
Speicher-Art: EPROM OTP
Speicherorganisation: 64kx16bit
Zugriffszeit: 70ns
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb EPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,90*
2
€ 5,95*
ab € 4,575*
€ 6,785*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.