Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EPROM Speicher; 1MbEPROM; 128kx8bit; 5V; 70ns; PLCC32; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AT27C010-70JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C010-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EPROM Speicher
Speicher-Art: EPROM OTP
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 70ns
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,78*
5
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 4,80*
2 Tage
1665
1
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 4,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 205,19*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,61*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.