Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 1MB 45ns PLCC 1MB 45ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430566
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C010-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C010-70JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Höhe=2.41 mm, Länge=14.05 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=45 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=128 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: OTP-EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,20*
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,78*
5
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 4,80*
2 Tage
1665
1
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 4,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 205,19*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,61*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.