Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 89A; Idm: 356A; 893W; TO264MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M50L2LLG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M50L2LLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO264MAX
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 89A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 893W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 200nC
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 356A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.