Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 26A; Idm: 150A; 1,04kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT38F80B2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT38F80B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO247MAX
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 26A
Widerstand im Leitungszustand: 0,24Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,04kW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 260nC
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 150A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.