Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Linear™; unipolar; 500V; 58A; Idm: 232A; 730W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APL502B2G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APL502B2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO247MAX
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 58A
Widerstand im Leitungszustand: 90mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 730W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: Linear™
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 232A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.