Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 30mm; Stab.Pos: 2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66
Schneider Electric Harmony 9001K Schlüsselschalterkopf 30mm 2 Positionen Rastend IP 66
Artikel-Nr.:
     2805-9001KS11K1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS11K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 2 stellungen
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol;Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: 9001K
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 82,50*
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 121,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KA2
ab € 10,50*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1
ab € 14,97*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA2G
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.