| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-9001KA2 Herst.-Nr.: 9001KA2 EAN/GTIN: 0785901880011 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony 9001K Standard-Kontaktblock verwendet Schraubklemmen und hat 1 x Schließer. Er ist kompatibel mit den Drucktasten und Schaltern von Harmony 9001K. Dieser Kontaktblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Drucktasten und Wahlschalter. Es ist einfach zu installieren und zu ersetzen bei den kompletten Drucktastereinheiten 9001K und Wahlschaltern und verbindet sich mit Steuerkreisen über einfache Schraubklemmenverbindungen. Die klare Farbe der Abdeckung ermöglicht es dem Benutzer, sie aus der Ferne visuell zu erkennen. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte... |
| | |
| |