Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 1bit,Transceiver,Übersetzer; Ch: 1; CMOS; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1T45FZ4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1T45FZ4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1410-6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;1bit;Übersetzer
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1262
5
€ 14,99*
ab € 0,0885*
€ 0,6801*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0879*
€ 0,6833*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6833*
€ 0,81313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.