Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74LVC1T45FZ4-7 TRANSCEIVER, UMSETZER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946530
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1T45FZ4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, Umsetzer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1T45
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741T45
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: X2-DFN1410
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74LVC1T45FZ4-7, 3946530, 394-6530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1262
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0885*
    € 0,6783*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0878*
    € 0,6815*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6783*
    € 0,80718
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3581*
    € 0,42614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3253*
    € 0,38711
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1874*
    € 0,22301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3915* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.