Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; SMD; SO20; Rolle,Band; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-74HC273D.653
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC273D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 160µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Latch, 74hc logic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10 Tage
1800
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,664*
2 Tage
1370
5
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,719*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MM74HC273WMX
€ 0,39*
Ähnlich
onsemi
MC74HC273ADTG
€ 1,206*
Ähnlich
onsemi
MM74HC273WM
€ 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.