Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Flipflop
>
Artikel
Nexperia Register 74HC D-Flipflop, SOIC 20-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1707978
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC273D,653
EAN/GTIN:
5059043771403
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Ausgangs-Typ = D-Flipflop
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Set/Reset = Master Reset
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe = 2.45mm
Länge = 13mm
Breite = 7.6mm
Flip-Flops und Sperren Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Flip-Flops und Sperren von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Ausgangs-Typ:
D-Flipflop
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Set/Reset:
Master Reset
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe:
2.45mm
Länge:
13mm
Breite:
7.6mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Schieberegister
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Flip-Flop
,
Flipflop
,
Latch
,
74hc logic
,
1707978
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Schieberegister
,
Nexperia
,
74HC273D,653
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Latch ICs
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 102
10 Tage
1800
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,664*
Lager 139
2 Tage
1370
5
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,719*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 540,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi IC Flip-Flop, D-Typ, 74HC, LS-TTL, CMOS, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin
onsemi
MM74HC273WMX
€ 0,39*
Ähnlich
ONSEMI MC74HC273ADTG 74HC CMOS SMD 74HC273,TSSOP20
onsemi
MC74HC273ADTG
€ 1,206*
Ähnlich
ONSEMI MM74HC273WM 74HC CMOS SMD 74HC273,SOIC20
onsemi
MM74HC273WM
€ 0,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.