Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 1bit,3 Modi,Transceiver,Übersetzer; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74AXP1T45GWH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AXP1T45GWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP6
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;3 Modi;1bit;Übersetzer
Familie: AXP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,47*
2 Tage
3230
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.