Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AXP1T45GWH TRANSCEIVER, UMSETZER, 1 EINGANG, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526145
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AXP1T45GWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Umsetzender Transceiver
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-88
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 40 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, NEXPERIA, 74AXP1T45GWH, 3526145, 352-6145
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,47*
    Lager 139
    3230
    5
    € 14,99*
    ab € 0,125*
    € 0,498*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.