Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; CMOS; 800mVDC÷3,6VDC; SMD; XQFN10; -40÷125°C; AVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74AVC2T245GU-Q100X
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVC2T245GU-Q100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XQFN10
Versorgungsspannung: 0,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;3 Modi;2bit;Übersetzer;zwei Richtungen
Familie: AVC
Weitere Suchbegriffe: AVC Logik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,92*
2 Tage
2300
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,015*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.