Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AVC2T245GU-Q100X TRANSCEIVER, UMSETZER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3226403
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVC2T245GU-Q100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, Umsetzer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: XQFN
  • Logik-IC-Familie: 74AVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AVC2T245GU-Q100X, 3226403, 322-6403
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,91*
    Lager 139
    2300
    € 14,99*
    ab € 0,298*
    € 1,015*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.