Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; -30÷85°C
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; -30÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-7101MD9ABE
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101MD9ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
c&k kippschalter
hebelschalter
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x6,86x8,89mm
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 5,1mm
Herstellerserie: 7000
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,28*
2 Tage
217
€ 14,99*
ab € 7,48*
€ 13,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1AS1T2B4M6RE
ab € 1,74*
Ähnlich
Multicomp
1MS1T2B4M6RE
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.