Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 7101MD9ABE SCHALTER, LEITERPLATTE, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9574786
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101MD9ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
c&k kippschalter
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-Keine-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: 7000
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: Leiterplattenstift, abgewinkelt
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 7101MD9ABE, 9574786, 957-4786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,12*
    € 9,34*
    Lager 139
    216
    € 14,99*
    ab € 7,48*
    € 13,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1AS1T2B4M6RE
    ab € 1,72*
    Ähnlich
    Multicomp
    1MS1T2B4M6RE
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.