Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 150V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 150V
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 150V
Artikel-Nr.:
     2805-7053-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7053 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: CSA AWM I A/B FT1;MIL-DTL-16878/1 (TYPE B);UL 1429
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,32*
€ 22,71*
€ 8,95*
ab € 23,81*
€ 35,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,72*
€ 37,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,26*
€ 44,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,49*
€ 38,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,65734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.