Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,14 mm², 26 AWG 30m Grau PVC isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1429


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8425693
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7053 SL005
EAN/GTIN:
     5059039004034
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 150 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1429
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 7053
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,16 mm

CA Prop 65, CSA AWM I A/B, CSA FT1, MIL-W-16878E TYP B, UL AWM 1429. Bestrahlter PVC-Schaltdraht von Alpha Wire – Lötkolben-beständig. Dieser bestrahlte PVC-Schaltdraht von Alpha Wire hat einen Mantel, der gegen Lötkolbenwärme und korrosive Elemente beständig ist. Bestrahlter Schaltdraht kann in der Elektronik für Niederspannungs- und Schwachstromanwendungen verwendet werden und wird in hochdichten Kabeln verwendet. Schaltdraht wird am häufigsten in geschlossenen elektronischen Geräten verwendet. Diese Art von bestrahltem Schaltdraht von Alpha Wire kann in militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Leiter aus verzinnter Kupferlitze. Bestrahlte PVC-Isolierung. Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung. Ausgezeichnete Einheitlichkeit und hohe Abnutzungsbeständigkeit für einfaches Handhaben, Abisolieren und Anschließen. Abriebfest. MIL-Spezifikation, UL- und CSA-Zulassung. Die Mil-Spezifikation ist ein Standard der US-Streitkräfte zur Erfüllung der Standardisierungsziele des US-Verteidigungsministeriums. Geeignet für anspruchsvolle elektronische militärische Anwendungen. Die CSA-Zulassung (Canadian Standards Association) bietet Produktprüfungen und Zertifizierungen für Elektro-, Mechanik-, Sanitär-, Gas- und verschiedene andere Produkte. Diese Zulassung ist in Kanada, den USA und verschiedenen Ländern der Welt anerkannt. Sie beinhaltet eine strenge Reihe von Flammtests an Drähten und Kabeln. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen. Informationen zur Produktanwendung. Schaltschränke in geschützten Umgebungen Werkzeugmaschine in der Fabrikhalle Hochtemperaturofen Offroad-Baumaschinen Transformatoren Militärische Geräte Schalttafeln
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
150 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1429
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
7053
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg26, anschlussleitung, litze grau, 8425693, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 7053SL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,23*
€ 22,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,72*
€ 35,81*
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 37,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,81*
€ 42,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,79067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.