Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 16mm; NC x3; rot; Fehlen; IP67,IP6K9K; 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 16mm; NC x3; rot; Fehlen; IP67,IP6K9K; 61
Schalter: Sicherheits-; 16mm; NC x3; rot; Fehlen; IP67,IP6K9K; 61
Artikel-Nr.:
     2805-61-6461.4067
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-6461.4067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP6K9K
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x3
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,2A / 50V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 50V DC
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 16mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: 61
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,50*
€ 77,35*
€ 8,95*
ab € 58,15*
€ 80,43*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 58,98*
€ 82,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.