Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 61 Compact Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 50 V ac, 50V dc, 3 Öffner, Rot Ø 16mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702237
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-6461.4067
EAN/GTIN:
     5059040046443
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Kontaktanordnung = 3 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 61 Compact
IP Schutzart = IP67, IP69K
Farbe = Rot
Nennspannung = 50 V ac, 50V dc
Drucktaster Material = Kunststoff

Zulassungen: CE, EN 60947-1, EN 60947-5-5 und EN ISO13850. Gekapselte Not-Aus-Schalter EAO Serie 61 mit niedriger Tiefe, IP67 und IP69K. Neuer, 16 mm montierter Not-Aus-Schalter mit 27 mm/40 mm Durchmesser und IP69K-Schutz. Kurze Backpanel Tiefe von 21,2 mm und niedrige Frontplattenhöhe von 27,5 mm mit optionaler Punktbeleuchtung und bis zu 3 Kontakten. Not-Aus mit roten Arrow Markierungen Präzise, harmlose Trigger-Aktion IP69K abgedichtetes Produkt Beleuchtete und nicht beleuchtete Ausführungen 27 mm und 40 mm Pilzkopf Kompakte 16-mm-Montage Zuverlässige Mono-Block-Einzelteilkonstruktion Goldkontakte, maximale Spannung 50 V. Die UL-Zulassung entspricht der neuen Norm EN ISO 13850. Elektrische Eigenschaften. Entspricht den neuesten Normen für Not-Aus-Schalter EN IEC 60947-5-1, EN IEC 60947-5-5 (Not-Aus), EN ISO13850. Umgebungsbedingungen. Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C. Lagertemperatur -40 °C bis +80 °C. Versiegelt an der Vorderseite nach IP67 und IP69K, um das Tauchen und den Austausch zum Jetwash abzudecken
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Kontaktanordnung:
3 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
61 Compact
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Nennspannung:
50 V ac, 50V dc
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster ip67, 1702237, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 6164614067, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,91*
€ 67,58*
€ 5,90*
ab € 39,72*
€ 77,56*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 59,11*
€ 82,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.