Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 680uH; 3000mA; 0,135Ω; ±15%; 27x19,5x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-60B684C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     60B684C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,135Ω
Toleranz: ±15%
Gehäuseabmessungen: 27x19,5x20mm
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 0,68mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 6000B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,21*
€ 85,2102*
€ 8,95*
ab € 62,0001*
€ 87,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,2102*
€ 101,40014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,8701*
€ 92,66542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,5401*
€ 92,27272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.