Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 6000B Drosselspule, 680 μH 3A 27mm / ±15%, 1.59MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1068553
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     60B684C
EAN/GTIN:
     5059041589666
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 680 μH
Gleichstrom max. = 3A
Länge = 27mm
Tiefe = 19.5mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 27 x 19.5 x 20mm
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 135mΩ
Serie = 6000B
Resonanzfrequenz max. = 1.59MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Drosseln der Serie 6000B. Hochstrom-SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie 6000B von Murata. Anwendungen für die Serie 6000A umfassen: DC/DC-Wandler, Energiespeicherung und Eingangs- oder Ausgangsfilterung. Bis zu 10,5 A IDC 47 μH bis 680 μH Hohe Energiespeicherung, sehr niedriger Widerstand
Weitere Informationen:
Induktivität:
680 μH
Gleichstrom max.:
3A
Länge:
27mm
Tiefe:
19.5mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
27 x 19.5 x 20mm
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
135mΩ
Serie:
6000B
Resonanzfrequenz max.:
1.59MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1068553, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 60B684C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,25*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,52*
€ 3,50*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 75,3402*
€ 96,2802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.