Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; 1A/28VDC; ohne Hebel; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-3SX1-T
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3SX1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -54...121°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x5,1x8,9mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 28V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,39N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: SX
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
60
€ 5,90*
ab € 29,06*
€ 34,39*
1
€ 8,95*
ab € 27,25*
€ 39,22*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,95*
€ 47,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 2.063,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
JX-41
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.