Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 3SX1-T MIKROSCHALTER,SPDT,1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796424
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3SX1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SX
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.39 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 3SX1-T, 1796424, 179-6424
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 5,90*
    ab € 28,08*
    € 33,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,84*
    € 47,38*
    1
    € 8,95*
    ab € 37,22*
    € 51,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,38*
    € 56,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    JX-41
    ab € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.