Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz
Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-2USB.C-0.5BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2540
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 4,30*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 5,54*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,46*
€ 19,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38675
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
38677
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,79*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,95*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.