Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
66316
66316
Artikel-Nr.:
     1039U-931966316
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66316
EAN/GTIN:
     4040849663161
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel 0,5 m

Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A.USB-C™-Kabel mit High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s.USB-2.0-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von GerätenDas flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,5 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.Das USB-Kabel Typ C kann an PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone, Bluetooth-Lautsprecher etc. angeschlossen werden.Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.Die hochwertigen Materialien des Goobay Typ-C-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.

Weitere Suchbegriffe: usb kabel c 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Goobay, USB-C™, Lade-, und, Synchronisationskabel, 66316
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2086
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,94*
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 2,95*
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,32*
€ 4,50*
ab € 2,18*
€ 3,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38675
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
38677
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,95*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.