Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; RF; 10V; 0,07A; 0,2W; SC59


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SC5227A-4-TB-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC5227A-4-TB-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Frequenz: 5...7GHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 10V
Transistorverstärkung: 90...180
Kollektor-Emitter-Strom: 70mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: RF
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,397*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.