Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2A; 200mW; SC59,SOT346


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2A; 200mW; SC59,SOT346
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 2A; 200mW; SC59,SOT346
Artikel-Nr.:
     2805-2SB1690KT146
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SB1690KT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC59;SOT346
Frequenz: 360MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Transistorverstärkung: 270...680
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.