Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,1A; 1W; X1-DFN1006-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2DC4617QLP-7B
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2DC4617QLP-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1006-3
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 120...270
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 10000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4990
5
€ 14,99*
ab € 0,0625*
€ 0,2504*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0759*
€ 0,6672*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.