Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; SMD; TQFP64; PIC24; Tray; 16kBSRAM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-24HJ128GP306A-I/PT
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC24HJ128GP306A-I/PT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller:
MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
TQFP64
Integrierten Schaltkreises-Typ:
PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle:
SMBus;UART;IrDA;LIN;JTAG;PWM;SPI x2;I2C x2;ADC
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
53
Anzahl Timer 16bit:
9
Anzahl Timer 32bit:
4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
PoR;watchdog;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art:
Tray
Architektur-Art:
Harvard 16bit
Programmspeicher:
128kB
Familie:
PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle:
18
Speicher:
16kB SRAM
... >
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
Microchip-Mikrocontroller
>
16-bit PIC Familie
Weitere Suchbegriffe:
entwicklungskit microchip
,
pic mikrocontroller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 8,97*
Lager 139
3 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 5,75*
€ 9,89*
Lager 102
4 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MICROCHIP AC164122 BORD,PICTAIL,SD/MMC KARTE
Microchip Technology
AC164122
€ 66,69*
Zubehör
MICROCHIP DM240013-1 ENTW.TOOL, MICROSTICK, PIC24F KL/KA,
Microchip Technology
DM240013-1
€ 49,79*
Zubehör
MikroElektronika Clicker 2 MCU Microcontroller Development Kit PIC24FJ1024GB610
MikroElektronika
MIKROE-2547
€ 61,92*
Zubehör
MikroElektronika EasyPIC FUSION v7 MCU Evaluierungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-1205
€ 317,77*
Zubehör
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 199,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.