Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24HJ128GP306A-I/PT MCU, 16 BIT, 40MIPS, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131881
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ128GP306A-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ128GP306A-I/PT, 3131881, 313-1881
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 5,70*
    € 7,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,45*
    € 8,93*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 5,75*
    € 9,89*
    3 Tage
    80
    1
    Frei Haus
    ab € 10,28*
    € 14,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    € 66,69*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 49,79*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2547
    € 66,05*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 317,77*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    € 213,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.