Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 7A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-1SX74-T
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1SX74-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -54...121°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 7A / 250V AC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: SX
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
60
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 31,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 28,33*
€ 49,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.893,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
JX-20.
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.